スワロー電機
スワロー電機の 電源(制御機器)
スワロー電機の 変圧・変換
スワロー電機の トランス
SC21(200・220V-100・110V)電源トランス(降圧専用タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39385938
品番
SC21-150E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,800
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
入力電圧(V)
220、200、OV
出力電圧(V)
110、100、OV E
容量(kVA)
0.15
絶縁種別
E種
トラスコ品番
451-4254
材質
銅、鉄、樹脂
幅(mm)
96
質量(kg)
2.7
高さ(mm)
103
奥行(mm)
102
定格2次電流(A)
1.5
端子ねじ(mm)
4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39385938
SC21-150E
08522053
SC21-150E
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SC-Eシリーズ
スワロー電機
1台
¥
5,298
税込
¥
5,828
注文コードが変更になりました