スーパーフリーフレキ(ステンレスタイプ)ニップル・メタルシールニップル型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)1 トラスコ品番115-8521 注文コード39386069 品番SFB-0107-15A-1000L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は長さ・トラスコ品番など12種類から選べます 他の種類を見る
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:ステンレス(SUS304) トラスコ品番115-8521 全長(mm)1000 質量(g)340 長さ(m)1 適合流体冷温水・油類・空気・ガスなど(非腐食性流体に限る)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする