大阪ラセン管工業(ORK)
大阪ラセン管工業(ORK)の フレキシブルホース・ダクトホース
大阪ラセン管工業(ORK)の フレキシブルホース
スーパーフリーフレキ(ステンレスタイプ)ニップル・メタルシールソケット型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
1
トラスコ品番
115-8533
注文コード
39386184
品番
SFB-0108-15A-1000L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
115-8533
全長(mm)
1000
質量(g)
350
長さ(m)
1
適合流体
冷温水・油類・空気・ガスなど(非腐食性流体に限る)