大阪ラセン管工業(ORK)
大阪ラセン管工業(ORK)の フレキシブルホース・ダクトホース
大阪ラセン管工業(ORK)の フレキシブルホース
スーパーフリーフレキ(ステンレスタイプ)ソケット・メタルシールニップル型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
0.5
トラスコ品番
115-8545
注文コード
39386324
品番
SFB-0709-15A-500L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、ソケット・ニップル部:ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
115-8545
全長(mm)
500
質量(g)
280
長さ(m)
0.5
適合流体
冷温水・油類・空気・ガスなど(非腐食性流体に限る)