三菱マテリアル
三菱マテリアルの フライスカッター
三菱マテリアルの スローアウェイドリル
WSTARドリルホルダ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39389637
品番
STAWSN1250S16
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
12.5
有効長(mm)
45
全長(mm)
105
トラスコ品番
657-8667
材質
超硬
商品説明動画
小径WSTARインサート式ドリル S-TAW形
参考になった
S-TAWクランプ機構解説
参考になった