三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの 超硬ドリル
三菱マテリアルの 超硬エンドミルシャンク
WSTARドリル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全839種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39389761
品番
MNS0400LB
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
4.0
溝長(mm)
44
全長(mm)
92
シャンク径(Φmm)
4
トラスコ品番
657-6273
材質
超硬
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
WSTARドリルシリーズ小径MWS形ご使用マニュアル
参考になった
三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史
参考になった