三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの 超硬ドリル
三菱マテリアルの 超硬エンドミルシャンク
WSTARドリル
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
全839種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39390154
品番
MNS0800X30DB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥55,700
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
ドリル径(Φmm)
8.0
溝長(mm)
265
全長(mm)
321
シャンク径(Φmm)
8
トラスコ品番
657-6664
材質
超硬
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
WSTARドリルシリーズ小径MWS形ご使用マニュアル
参考になった
三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史
参考になった