USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)対応 USBメモリー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 メモリー容量16GB スケルトンブルー 注文コード39390235 品番U3-STD16GR/B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はメモリー容量・色など16種類から選べます 他の種類を見る

写真などのデータを気軽に持ち運ぶことができるUSBメモリーです。
使い方も簡単で、パソコンのUSBコネクターに挿すだけ。面倒な設定はいりません。
また、USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)に対応しており、データ転送もらくらく。
もちろん、USB 2.0でも使用可能。USBコネクターはスライド機構を採用しているのでキャップの紛失の心配もありません。

インターフェイスUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.0 スケルトンブルー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約21×69×8.6(コネクター収納時、スライドスイッチを含む) メモリー容量16GB 保証期間ハードウェア保証/1年間 取得規格VCCI ClassB 質量(g)約9.8 使用温度範囲(℃)0〜40 電源USBバスパワー 対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 7、macOS 10.11〜10.14 対応機種USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0 ポート Standard A コネクターを搭載した機種 使用湿度範囲10〜90%(結露なきこと) アズワン品番64-3792-38
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※隣り合うUSBポートの間隔により、複数のポートを同時に使用できない場合があります。
※バスパワー動作のUSBハブ(キーボードなどのUSBポート含む)に本商品を接続した際、電力不足となり使用できない場合があります。
※個人宅配送不可となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39390278
2020-08-09
用途:
PC・デジカメの各種データセーブ

品質・価格とも合格点。信頼のI・O DATA社製品だけに、今後も継続使用の予定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする