パスワードロック機能搭載USBメモリ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 インターフェイスUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.0 メモリー容量8GB 注文コード39390454 品番EU3-PW/8GR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品はインターフェイス・メモリー容量など4種類から選べます 他の種類を見る

パスワードロック機能搭載のUSBメモリーです。
データの保存領域を、ユーザーが設定したパスワードで強制的にロック。
万が一の紛失などの際もデータを読み取られないよう対策が可能です。
また、自動ログイン登録したパソコン(3台まで)は、パスワードを入力することなくデータにアクセス可能です。
さらに、本商品はパスワードロックを無効にすることで、普通のUSBメモリーとしても使用可能です。

インターフェイスUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.0 質量(g)約10 使用温度範囲(℃)0〜40 電源USBバスパワー 対応OS【日本語版のみ】Windows 10 バージョン 1507 〜 April 2018 Update(バージョン 1803)、Windows 8.1、Windows 7 対応機種USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0 ポート Standard A コネクターを搭載した機種 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×59×8(コネクター収納時、スライドスイッチ含む) 使用湿度範囲10〜90%(結露なきこと) メモリー容量8GB 保証期間ハードウェア保証/1年間 コネクタUSB Standard A コネクター 取得規格VCCI ClassB、RoHS指令準拠 アズワン品番64-3786-98
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※隣り合うUSBポートの間隔により、複数のポートを同時に使用できない場合があります。
※バスパワー動作のUSBハブ(キーボードなどのUSBポート含む)に本商品を接続した際、電力不足となり使用できない場合があります。
※ASMedia製USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)ホストコントローラ ASM1042またはASM1042Aの場合、認識されない場合があります。その場合は、挿しなおすかUSB 2.0ポートでご利用ください。
※パスワード入力を連続100回間違えた場合は、初期化が必要となります。初期化すると、本商品内のデータはすべて削除されます。
※パスワードを忘れてしまった場合は、パスワード変更できません。初期化が必要となります。初期化すると、本商品内のデータはすべて削除されます。
※複数台の本商品を、1台のパソコンに同時に接続し使用することはできません。
※パスワードの設定・変更直後は、一度本商品を取り外し再度接続してログインする必要があります。
※個人宅配送不可商品になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする