セキュリティUSBメモリー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39390533 品番 ED-E4/8GR
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

簡単操作で強固なパスワードロック「SUGate4」とAES256bitによる自動暗号化機能を搭載したセキュリティUSBメモリーです。
データ保存の全領域を強制的にパスワードで保護し、
フラッシュメモリーを直接解析された場合でも自動暗号化機能でデータを保護します。

インターフェイスUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.0 質量(g)約10 使用温度範囲(℃)0〜45 電源DC 5V 対応OSWindows 10 バージョン 1507 〜 April Update 2018 (バージョン 1803)、Windows 8.1、Windows 7、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、macOS 10.11〜10.13 対応機種USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0 ポート Standard A コネクターを搭載した機種 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×59×8 機能アクセスランプ有 使用湿度範囲10〜90%(結露なきこと) メモリー容量8GB 保証期間ハードウェア保証1年間) コネクタUSB Standard A コネクター 取得規格VCCI ClassB、RoHS指令準拠 アズワン品番64-9077-55
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本商品にはプログラム領域が存在し、ユーザー領域(利用できる容量)が若干減少します。
※隣り合うUSBポートの間隔により、複数のポートを同時に使用できない場合があります。
※バスパワー動作のUSBハブ(キーボードのUSBポート含む)に本商品を接続した際、電力不足となり使用できない場合があります。
※添付の初期化ソフトウェア「SUReset4」は管理者権限を持ったローカルユーザーでのみ使用可能です。また、「SUReset4」を起動時に「管理者として実行」を選択する必要がある場合があります。
(Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008)
※Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008のItanium版プロセッサーは非対応。
※Guest権限ではご利用いただけません。
※各対応アプリケーションの対応OSは上記内容と異なります。
※添付の初期化ソフトウェア「SUReset4」はWindowsのみ対応です。
※個人宅配送不可となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする