ヤナセ(柳瀬)
低速サンダー76 磨きPROセット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1セット
セット内容
エバーディスク#80、#120、#240、ユニロングレート#80、#240、#600、低速サンダー(YIG-100S76)
注文コード
39395747
品番
YIG-PRO2
参考基準価格(税別)
¥61,220
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
色々なバリに対応!返りバリを出しません!傷ぼかしにも使用でき、中研磨に最適。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
7600
質量(kg)
1.5
砥石径(Φmm)
100
セット内容
エバーディスク#80、#120、#240、ユニロングレート#80、#240、#600、低速サンダー(YIG-100S76)
消費電力(W)
580
アズワン品番
64-8784-26
RoHS指令(10物質対応)
対応