曜日別特売
YIG-PRO3 低速サンダー76 磨きPROセット ヤナセ(柳瀬) 39395756

YIG-PRO3 低速サンダー76 磨きPROセット ヤナセ(柳瀬) 39395756
YIG-PRO3 低速サンダー76 磨きPROセット ヤナセ(柳瀬) 39395756

低速サンダー76 磨きPROセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1セットセット内容鏡面一発ディスク#240、#400、サイザルディスク(オレンジ)、フェルトディスク(ソフト)、青棒GL(小)、低速サンダー(YIG-100S76)注文コード39395756品番YIG-PRO3
参考基準価格(税別)¥62,800販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
用途ステンレス鏡面加工電源(V)AC100(50/60Hz)最大回転数(min-1[r.p.m])7600質量(kg)1.5砥石径(Φmm)100セット内容鏡面一発ディスク#240、#400、サイザルディスク(オレンジ)、フェルトディスク(ソフト)、青棒GL(小)、低速サンダー(YIG-100S76)消費電力(W)580アズワン品番64-8784-27RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする