198303 電子レンジ蓋 レンジメイト R-4 サンコープラスチック 39397987 198303 電子レンジ蓋 レンジメイト R-4 サンコープラスチック 39397987 198303 電子レンジ蓋 レンジメイト R-4 サンコープラスチック 39397987

電子レンジ蓋 レンジメイト R-4

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 注文コード39397987 品番198303
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

電子レンジでの温め専用フタ。
いろんな大きさの器に対応できる4サイズセット。
何度も使えて経済的。
使い捨てないので省資源につながる。
今すぐには食べないお料理をホコリや乾燥から守るフードカバーとしても。

材質ポリプロピレン 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約140×41(小)、約170×49(中)、約200×59(大)、約230×67(特大) 質量(g)約289

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする