イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
パック入 ハンド組タップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
39407961
品番
PSHT14NF28S
参考基準価格(税別)
¥3,670
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています
ねじ径
UNF1/4-28
ねじの呼び
UNF1/4
ねじの種類
UNF
材質
合金工具鋼(SKS)
用途
被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。
トラスコ品番
385-1061
セット内容
先・中・上
全長(mm)
62
質量(g)
50
ねじ
(加工ねじ)ユニファイねじ
下穴径(Φmm)
5.4
山数
28
ねじ長さ(mm)
24
精度
JIS3級
表面処理
ノンコーティング
シャンク部角幅(mm)
4.5
1インチ当たり山数
28
シャンク径(mm)
6.0
商品豆知識
ハンドタップの種類