※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
パック入 ハンド組タップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
39407986
品番
PSHT38NF24S
参考基準価格(税別)
¥6,860
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています
ねじ径
UNF3/8-24
ねじの呼び
UNF3/8
ねじの種類
UNF
材質
合金工具鋼(SKS)
用途
被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。
トラスコ品番
385-1141
セット内容
先・中・上
全長(mm)
75
質量(g)
86
ねじ
(加工ねじ)ユニファイねじ
下穴径(Φmm)
8.4
山数
24
ねじ長さ(mm)
35
精度
JIS3級
表面処理
ノンコーティング
シャンク部角幅(mm)
5.5
1インチ当たり山数
24
シャンク径(mm)
7.0
商品豆知識
ハンドタップの種類