イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
パック入 ハンド組タップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
39408004
品番
PSHT516NF24S
参考基準価格(税別)
¥4,580
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています
ねじ径
UNF5/16-24
ねじの呼び
UNF5/16
ねじの種類
UNF
材質
合金工具鋼(SKS)
用途
被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。
トラスコ品番
385-1265
セット内容
先・中・上
全長(mm)
70
質量(g)
67
ねじ
(加工ねじ)ユニファイねじ
下穴径(Φmm)
6.9
山数
24
ねじ長さ(mm)
30
精度
JIS3級
表面処理
ノンコーティング
シャンク部角幅(mm)
5.0
1インチ当たり山数
24
シャンク径(mm)
6.1
商品豆知識
ハンドタップの種類