※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
パック入 ハンド組タップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
39408013
品番
PSHT716NC14S
参考基準価格(税別)
¥9,180
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています
ねじ径
UNC7/16-14
ねじの呼び
UNC7/16
ねじの種類
UNC
材質
合金工具鋼(SKS)
用途
被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。
トラスコ品番
385-1320
セット内容
先・中・上
全長(mm)
80
質量(g)
120
ねじ
(加工ねじ)ユニファイねじ
下穴径(Φmm)
9.3
山数
14
ねじ長さ(mm)
38
精度
JIS3級
表面処理
ノンコーティング
シャンク部角幅(mm)
6.0
1インチ当たり山数
14
シャンク径(mm)
8.0
商品豆知識
ハンドタップの種類