イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
パック入 ハンド組タップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
39408047
品番
PSHTM16X2.0S
参考基準価格(税別)
¥13,170
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています
ねじ径
M16
ねじの呼び
M16
ピッチ(mm)
2.0
ねじの種類
M
材質
合金工具鋼(SKS)
用途
被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。
トラスコ品番
385-1460
セット内容
先・中・上
全長(mm)
95
質量(g)
290
ねじ
(加工ねじ)メートルねじ
下穴径(Φmm)
14.0
ねじ長さ(mm)
45
精度
JIS3級
表面処理
ノンコーティング
シャンク部角幅(mm)
10.0
シャンク径(mm)
12.5
商品豆知識
ハンドタップの種類