※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L150JETM24X3.0 ロングジェットタップ (L=150) イシハシ精工 39408345 L150JETM24X3.0 ロングジェットタップ (L=150) イシハシ精工 39408345

ロングジェットタップ (L=150)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39408345 品番 L150JETM24X3.0
参考基準価格(税別)¥31,610 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

溝が浅く芯厚があり折損しにくいです。ホモ処理を施してあります。通常品よりシャンクが長いので加工位置が深い場合に使用します。

ねじ径M24 ねじの呼びM24 ピッチ(mm)3.0 ねじの種類M 材質コバルト高速度鋼(HSCO) 用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。 トラスコ品番385-0781 全長(mm)150 質量(g)371 ねじ(加工ねじ)メートルねじ 下穴径(Φmm)21.0 ねじ長さ(mm)45 全長L(mm)150 精度JIS2級 食付き部の山数5 表面処理ホモ処理 シャンク部角幅(mm)15.0 食付5 シャンク径(mm)19.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする