※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロトティップ H ポイントタップ(TINコート)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ねじ径M12 注文コード39410183 品番JC2036005-M12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,960
この商品はねじ径など10種類から選べます 他の種類を見る

ねじ深さ3×Dまでの高精度の通りねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材200〜1000N/mm2および32HRCまでに適しています。

ねじ径M12 ねじの呼びM12 ピッチ(mm)1.75 ねじの種類M 材質高速度工具鋼(HSS-E) 用途通り穴加工用。被削材:鋼材、アルミニウムおよびノジュラー鋳鉄。 トラスコ品番387-8465 全長(mm)82 質量(kg)0.043 ねじ(加工ねじ)メートルねじ 下穴径(Φmm)10.2 ねじ長さ(mm)23 精度6H 食付き部の山数3.5〜5 表面処理TiNコーティング シャンク部角幅(mm)6.5 食付3.5〜5 シャンク径(mm)8.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする