住ベテクノプラスチック
住ベテクノプラスチックの 料理道具
住ベテクノプラスチックの まな板・解凍ボード
住ベテクノプラスチックの プラスチックまな板
住友 抗菌プラスチックまな板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39410228
品番
LX
参考基準価格(税別)
¥149,550
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
リサイクルシステム対応。
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
2000×1000×20
色
ホワイト
材質
ポリエチレン
質量(kg)
36.8
温度(℃)
抗菌:70
TKG品番
9-0361-0119
TKG品番(2017)
6-0330-0119