天領まな板
天領まな板の 料理道具
天領まな板の まな板・解凍ボード
天領まな板の プラスチックまな板
K型抗菌ピュアまな板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39410237
品番
PK1
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
YKスベリ止め加工。抗菌。
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
500×250×5
色
イエロー
材質
ポリエチレン
質量(kg)
0.6
耐熱温度(℃)
90
TKG品番
9-0362-0401
TKG品番(2017)
6-0331-0401