※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イースタン精工
イースタン精工の ベアリング(軸受)
イースタン精工の 特殊
ステンレスベアリング(六角穴ボルトタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
30
幅(mm)
9
注文コード
39411897
品番
30SUS-6B3.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
外径・幅
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
JISベアリング(SUS)に取付ねじ(SUS)をかしめたタイプですので、ねじとベアリングの緩みがありません。
外径(Φmm)
30
ねじ寸法
M8×1.25
幅(mm)
9
ねじ長さ(mm)
12
ツバ厚(mm)
3.5
六角穴対辺(mm)
5.0
質量(g)
44.5
用途
各種搬送部分、機械設備等。
トラスコ品番
385-5228
タイプ
六角穴ボルトタイプ
使用温度範囲(℃)
-40〜140
ベアリング
620ZZ
精度等級
JIS B 1514 0級
六角(mm)
5
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方