※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イースタン精工
イースタン精工の ベアリング(軸受)
イースタン精工の 特殊
六角溝ネジ付ベアリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39411906
品番
10ST-6B1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
JISベアリングに取付ねじをかしめたタイプですので、ねじとベアリングの緩みがありません。
外径(Φmm)
10
幅(mm)
4
用途
各種搬送部分、機械設備など。
トラスコ品番
385-5180
質量(g)
5
タイプ
六角穴ボルトタイプ
使用温度範囲(℃)
-40〜140℃
ねじ長さ(mm)
5
ベアリング
L-1040ZZ
ねじ寸法
M4×0.70
ツバ厚(mm)
1.5
精度等級
JIS B 1514 0級
六角(mm)
1.5
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方