天領まな板
天領まな板の 料理道具
天領まな板の まな板・解凍ボード
天領まな板の プラスチックまな板
瀬戸内一枚物カラーまな板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全168種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39411908
品番
K2
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
550×270×30
色
グリーン
材質
ポリエチレン
質量(kg)
4.5
耐熱温度(℃)
90
TKG品番
9-0370-0104
TKG品番(2017)
6-0332-0404