エバオン
エバオンの ベアリング(軸受)
エバオンの ベアリング用アクセサリ
エバオンの ベアリング用ナット・ワッシャ
ピタナット(機械構造用炭素鋼)
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39411924
品番
PNSC00W
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥482
販売価格(税別)
¥
438
バスケットに入れる
振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
0.75
外径(Φmm)
18
用途
ベアリングの締め付けなどに。
トラスコ品番
365-0146
材質
機械構造用炭素鋼(S45C 相当材)
形状
丸形
質量(g)
5
種類
ロックナット
総幅(mm)
5.2
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方