天領まな板
天領まな板の 料理道具
天領まな板の まな板・解凍ボード
天領まな板の プラスチックまな板
瀬戸内一枚物カラーまな板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全168種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39411944
品番
K5
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
750×330×30
色
グリーン
材質
ポリエチレン
質量(kg)
7.4
耐熱温度(℃)
90
TKG品番
9-0370-0108
TKG品番(2017)
6-0332-0408