PNSC03W ピタナット(機械構造用炭素鋼) エバオン 39411951

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピタナット(機械構造用炭素鋼)

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びM17
内容量1個注文コード39411951品番PNSC03W
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥526
販売価格(税別)
478

振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。

用途ベアリングの締め付けなどに。ねじの呼びM17ねじピッチ1外径(Φmm)28トラスコ品番365-0171材質機械構造用炭素鋼(S45C 相当材)形状丸形質量(g)14種類ロックナット総幅(mm)6.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39411994
2020-11-11
用途: バイクカスタム

ロックナットが非常によい不安の菊ワッシャとともに使用し安心を得ている

対象商品 : 39411976
2015-12-28
用途: ベルト軸ナットの交換

普通に問題ありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする