※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピタナット(機械構造用炭素鋼)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39411985 品番 PNSC06W
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。

ねじの呼びM30 ねじピッチ1.5 外径(Φmm)45 用途ベアリングの締め付けなどに。 トラスコ品番365-0201 材質機械構造用炭素鋼(S45C 相当材) 形状丸形 質量(g)53 種類ロックナット 総幅(mm)9.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39411994
2020-11-11
用途:
バイクカスタム

ロックナットが非常によい不安の菊ワッシャとともに使用し安心を得ている

対象商品:
39411976
2015-12-28
用途:
ベルト軸ナットの交換

普通に問題ありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする