緩み止めナット (一般機械構造用圧延鋼材)

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39412116 品番 PNSS03
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。

ねじの呼びM17 ねじピッチ1 外径(Φmm)28 用途ベアリングの締め付けなどに。 トラスコ品番365-0332 材質一般機械構造用圧延鋼材 形状丸形 質量(g)14 種類ロックナット 総幅(mm)6.4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-01
用途:
バイククラッチハウジング固定

ノーマルは、六角ナットで状態が悪く再使用ができなく、純正品廃版
で規格ナット無い状態だったので、Uナットに変更しました。緩み止めナットですが菊型ワッシャも使用しました。

対象商品:
39412143
2023-04-08
用途:
設備に組み込み
製造業

今回、初めて使用したメーカーなので緩み止めの性能に期待を込めて☆5個。
3か月点検で緩んでいないことを期待したいです。

対象商品:
39412152
2021-08-21
用途:
ベアリング与圧留め

ダブルリングナットの代わりに使おうとしましたが緩んでしまうようで、キツキツに締める用途のナットです。

対象商品:
39412091
2017-11-22
用途:
ボールねじ先端部へのベアリング取り付け時の固定
MacRF Laboratory 様 (製造業)

M12の1mmピッチ製品があり助かりました。締め付けはディスクグラインダー用自在スパナのピンをヤスリ0.5mm位削り、凹部分に合わせた急ごしらえの冶具を使用しました。ステンレスのリングがしっかり緩み止めの役を果たしています。ナットの形状ですが、裏表逆の方がベアリング固定の用途には適していると思います。(問題があるわけではありません)ダブルナットより使いやすく、厚みも抑えられるので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする