※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの カップリング
カネミツの フランジタイプ
SNS フランジ形たわみ軸継手(セット品)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39414417
品番
CL180SET
参考基準価格(税別)
¥25,460
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。
種類
フランジタイプ
軸穴径D1(Φmm)
最大50
軸穴径D2(Φmm)
最大50
外径A(Φmm)
180
全長(mm)
129
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
3500
材質(本体)
FC200以上
セット内容
CL180P・CL180M
下穴径D(Φmm)
15
トラスコ品番
385-3993