※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNS フランジ形たわみ軸継手(セット品)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39414444 品番 CL200SET
参考基準価格(税別)¥43,220 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。

種類フランジタイプ 軸穴径D1(Φmm)最大56 軸穴径D2(Φmm)最大56 外径A(Φmm)200 全長(mm)146 最高回転数(min-1[r.p.m])3200 材質(本体)FC200以上 セット内容CL200P・CL200M 下穴径D(Φmm)21 トラスコ品番385-4027

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする