天領まな板
天領まな板の 料理道具
天領まな板の まな板・解凍ボード
天領まな板の プラスチックまな板
瀬戸内 一枚物まな板
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
750×330×15
注文コード
39415469
品番
K5
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥8,349
販売価格(税別)
¥
7,590
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
145
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
750×330×15
色
ホワイト
材質
ポリエチレン
質量(kg)
3.8
耐熱温度(℃)
90
TKG品番
9-0366-0124
TKG品番(2017)
6-0334-0124