天領まな板
天領まな板の 料理道具
天領まな板の まな板・解凍ボード
天領まな板の プラスチックまな板
瀬戸内 一枚物まな板
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
900×450×15
注文コード
39415749
品番
K9
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
145
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
900×450×15
色
ホワイト
材質
ポリエチレン
質量(kg)
6.1
耐熱温度(℃)
90
TKG品番
9-0366-0152
TKG品番(2017)
6-0334-0152