CLA2S-24-CD LED照明 ワークライト(防水型スリムタイプ) PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 39417445

LED照明 ワークライト(防水型スリムタイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39417445 品番CLA2S-24-CD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

従来の蛍光灯や電球タイプに比べ、省電力かつ長寿命です。食品加工工場など機械洗浄を想定し、容器保護等級「IP69K」を達成したLED照明です。背面取り付け(ねじ止め)タイプです。蛍光灯の置換えとして、生産ライン、制御盤や各装置内の照明としてお使いいただけます。100〜1500mmまでラインナップし、様々な用途にお応えします。

種類長形灯 定格電圧(V)DC24(極性あり) 発光色昼光色 高さ(mm)22.5 光源LED 消費電力(W)208 照度(Lx)270(中心/50cm) ケーブル長(m)0.5 寸法A(mm)224 寸法D(mm)174 寸法E(mm)- 寸法B(mm)200 用途工作機械・制御盤などの装置照明として。 付属品ブラケット2個 トラスコ品番371-8760 寸法(mm)200 質量(kg)0.13 使用温度範囲(℃)-40〜+60(90%RH以下、結露なきこと) 規格CEマーキング(EN/IEC規格適合品)対応品 取付場所屋内専用 消費電流(mA)208 防塵・防噴流 保護特性記号IP66/67/69K 使用電圧範囲(V)DC24(±10%) 取付方向全方向 耐振動(m/s2)19.6 本体長さ(mm)34
関連資料:寸法図

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39417445 CLA2S-24-CD 52248596 CLA2S-24A-CD 画像準備中 LED照明 ワークライト CLA-Aシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85881817
2018-09-07
用途:
弊社工作機械の制御盤内照明

以前は蛍光灯を使用していたので明るく作業しやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする