天領まな板
天領まな板の 料理道具
天領まな板の まな板・解凍ボード
天領まな板の プラスチックまな板
ハイソフトまな板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39418129
品番
H1
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
非常にソフトでねばりがあり、刃当りの良さは抜群です。
寸法(幅W×奥行D)(mm)
500×250
厚さ(mm)
30
質量(kg)
3.7
TKG品番
9-0365-0402
TKG品番(2017)
6-0336-0102
材質
酢酸ビニル
耐熱温度(℃)
80