ハイソフトまな板

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39418253 品番 H10C
参考基準価格(税別)¥28,600 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

非常にソフトでねばりがあり、刃当りの良さは抜群です。

寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×450 厚さ(mm)20 質量(kg)9 TKG品番9-0365-0415 TKG品番(2017)6-0336-0115 材質酢酸ビニル 耐熱温度(℃)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする