天領まな板
天領まな板の 料理道具
天領まな板の まな板・解凍ボード
天領まな板の プラスチックまな板
ハイソフトまな板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39418305
品番
H11B
参考基準価格(税別)
¥68,600
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
非常にソフトでねばりがあり、刃当りの良さは抜群です。
寸法(幅W×奥行D)(mm)
1200×600
厚さ(mm)
30
質量(kg)
21.6
TKG品番
9-0365-0420
TKG品番(2017)
6-0336-0120
材質
酢酸ビニル
耐熱温度(℃)
80