天領まな板
天領まな板の 料理道具
天領まな板の まな板・解凍ボード
天領まな板の プラスチックまな板
ハイソフトまな板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×奥行D)(mm)
1500×600
TKG品番
9-0365-0422
TKG品番(2017)
6-0336-0122
注文コード
39418323
品番
H12B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥85,800
この商品は
寸法・TKG品番
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
非常にソフトでねばりがあり、刃当りの良さは抜群です。
寸法(幅W×奥行D)(mm)
1500×600
厚さ(mm)
30
質量(kg)
27
TKG品番
9-0365-0422
TKG品番(2017)
6-0336-0122
材質
酢酸ビニル
耐熱温度(℃)
80