H16B ハイソフトまな板 天領まな板 39418357

ハイソフトまな板

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(幅W×奥行D)(mm)1800×900 TKG品番9-0365-0425 TKG品番(2017)6-0336-0125 注文コード39418357 品番H16B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥103,000
この商品は寸法・TKG品番など26種類から選べます 他の種類を見る

非常にソフトでねばりがあり、刃当りの良さは抜群です。

寸法(幅W×奥行D)(mm)1800×900 厚さ(mm)20 質量(kg)32.4 TKG品番9-0365-0425 TKG品番(2017)6-0336-0125 材質酢酸ビニル 耐熱温度(℃)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする