※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの マグネットホルダー
カネテックの 電磁ホルダー
整流器 高速制御タイプ(電磁ホルダ用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39418504
品番
RH-M303A-6/24-C2
参考基準価格(税別)
¥212,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
外部制御端子を標準装備しており自動運転に対応できます。残留吸着力を高速で消磁処理でき、スピーディーなワーク着脱が可能です。
高さ(mm)
230
幅(mm)
175
奥行(mm)
140
出力電圧(V)
DC0〜24
入力電圧(V)
単相100
出力電流(A)
2.0
用途
交流電源からの入力を直流に整流し、電磁ホルダに出力する機器。
トラスコ品番
756-6310
タイプ
逆励磁回路タイプ