ポリエチレン・かるがるまな板肉厚

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)900×450×40 ブルー 注文コード39418768 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥63,700
この商品は寸法・色など25種類から選べます 他の種類を見る

木芯入り軽量まな板シリーズは、食材名(魚介類用・野菜用・肉用・果実用・調理済・アレルギー用・除去食用・代替食用)が印刷できるなどさまざまな工夫が施されています。木芯入り構造のため、プラスチック単体のまな板に比べて30%以上も軽く(800×300×H25mmの場合)扱い易いので、手入れも非常に楽になりました。側面のカラーラインによって使い分け管理ができ、また、煮沸消毒をしても反りません。標準タイプSD(片面5mm厚)と 肉厚タイプHD(片面10mm厚)があります。

寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)900×450×40 ブルー 材質ポリエチレン 質量(kg)9.4 TKG品番9-0373-0247 TKG品番(2017)6-0337-0235

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39418768 29226488 SD900×450×30BL 画像準備中 ポリエチレンかるがるまな板 長谷川化学工業 1個 39,980 税込43,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする