KPM-BW12 タンク清掃用プレートマグネット カネテック 39418845

タンク清掃用プレートマグネット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 トラスコ品番361-7441 注文コード39418845 品番KPM-BW12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,700
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

蝶番を利用してタンク内コーナー部や仕切板オーバーフロー部など様々な場所への設置が可能です。使用温度は60℃以下です。蝶番のフック穴に鎖や紐をつけることにより、タンク内からの取出しが容易になります。沈殿だけでなく浮遊スラッジも回収可能です。

幅(mm)120 奥行(mm)93 高さ(mm)23 磁束密度表面/0.15T 用途循環式液体タンク内のスラッジ回収に。 トラスコ品番361-7441

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする