※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KPM-BW24 タンク清掃用プレートマグネット カネテック 39418863 KPM-BW24 タンク清掃用プレートマグネット カネテック 39418863 KPM-BW24 タンク清掃用プレートマグネット カネテック 39418863

タンク清掃用プレートマグネット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トラスコ品番375-0965 注文コード39418863 品番KPM-BW24
参考基準価格(税別)¥52,200 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

蝶番を利用してタンク内コーナー部や仕切板オーバーフロー部など様々な場所への設置が可能です。使用温度は60℃以下です。蝶番のフック穴に鎖や紐をつけることにより、タンク内からの取出しが容易になります。沈殿だけでなく浮遊スラッジも回収可能です。

質量(kg)1.5 幅(mm)240 奥行(mm)93 高さ(mm)23 磁束密度表面/0.15T 用途循環式液体タンク内のスラッジ回収に。 トラスコ品番375-0965

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする