アンテナ式マグネット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39418906 品番PMA490
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

手の届かない箇所のねじ・小物部品のピックアップツールとして使用します。伸び縮みが簡単にでき、携帯にも便利です。

吸着力(N)3.9 用途ピックアップツール。 トラスコ品番377-6280 全長(mm)155〜510 アンテナサイズ(mm)135〜490 マグネット部寸法(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする