SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の マグネット用品
SK(新潟精機)の 各種工具
柄付マグネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39418915
品番
PM10R
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
手の届かない箇所のねじ・小物部品のピックアップツールとして使用します。
吸着力(N)
4.9
用途
ピックアップツール。
トラスコ品番
377-6263
全長(mm)
310
柄長さ(mm)
290
マグネット部寸法(mm)
10