SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の マグネット用品
SK(新潟精機)の 各種工具
柄付マグネット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39418924
品番
PM15R
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
手の届かない箇所のねじ・小物部品のピックアップツールとして使用します。
吸着力(N)
7.8
用途
ピックアップツール。
トラスコ品番
377-6271
全長(mm)
320
柄長さ(mm)
290
マグネット部寸法(mm)
15