※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NGJ0020 保温ジャケット 八光電機 39419581 NGJ0020 保温ジャケット 八光電機 39419581 NGJ0020 保温ジャケット 八光電機 39419581

保温ジャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード39419581 品番NGJ0020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

保温ジャケットを巻くことで、缶体およびヒーター表面からの放熱を抑えることができ、保温時の消費電力を半分以下にすることができます。ヒーターを巻いた状態での取り付けが可能です。

適合JIS規格鋼製ドラム缶200L 質量(kg)4.7 用途ドラム缶、ペール缶、一斗缶用の各種ラバーヒーターに巻いて使用する保温ジャケット。 トラスコ品番387-4125
注意
※ヒーター本体は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする