ひょう量(g)220目量(g)0.001計量皿寸法(mm)Φ110質量(g)4200幅(mm)200奥行(mm)291高さ(mm)233.2トラスコ品番361-4808質量(kg)約4.2タイプ分銅内蔵種類電子天びん電圧(V)入力:AC100、出力:12 1A電源ACアダプタ(付属)ACアダプタ最小表示(g)0.001寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)206×291×241センサーユニブロック(電磁平衡式一体型センサー)分解能1/220000表示形式デジタルハウジングあり計量皿寸法(Φmm)約110風袋引方法あり計量皿形状丸皿ひょう量単位g