※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STW22H スーパートルクレンチ(校正証明書付) スーパーツール 39422896 STW22H スーパートルクレンチ(校正証明書付) スーパーツール 39422896

スーパートルクレンチ(校正証明書付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 39422896 品番 STW22H
参考基準価格(税別)¥9,790 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

新冷媒用フレアナットを適正なトルク値で締め付けます。新冷媒に対応した締め付けトルク設定となっています。設定トルクに達しますとカチッと音がした時点で締め付けが完了します。校正証明書付です。

種類単能形 ヘッド形状スパナ形 全長(mm)230 精度(%)±4 トルク調整範囲(N・m)38 負荷方向 主な用途冷媒機器 フレアサイズ(inch)3/8 二面幅(mm)22 付属品校正証明書付 用途同一トルク値での繰り返し作業に。 トラスコ品番392-4556 質量(g)410 校正証明書付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする